Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 85 NARZĘDZIA RĘCZNE Zestaw wkrętaków dla elektryków z wymiennymi rękojeściami Zestaw wkrętaków do pracy pod napięciem do 1 kV. W zależności od wyboru użytkownika - wkrętakami można pracować jak wkrętakami standardowymi lub jak wkrętakami precyzyjnymi. System wymiennych końcówek roboczych r edukuje ilość miejsca niezbędnego dla przenoszenia 20 różnych wkrętaków. Wkrętaki przeznaczone są do pracy pod maksymalnym napięciem 1000 V (prąd zmienny), 1500 V (prąd stały). Trwale oznaczone rokiem produkcji. Testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 kV.Dwukomponentowa rękojeść zapewnia wygodną obsługę i przeniesienie dużych momentów dokręcających. Zawartość: wkrętak płaski 0,4x2,5, 0,5x3,0, 0,6x3,5, 0,8x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5, PH1, PH2, PZ1, TX10, TX15, TX20 Art. nr 0613 900 14 Zestaw wkrętaków do pobijania ZEBRA Wkrętaki płaskie Klinga: 6-kątne zakończenie rękojeści zapobiegające staczaniu się wkrętaka. W części roboczej sześciokąt do pokręcania przy pomocy kluczy płaskich, matowo chromowany, część wkrętaka przeznaczona do pobijania wykonana ze wzmocnionej stali. Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380. Black Point. Wkrętaki z nacięciem PH. Klinga: 6-kątne zakończenie rękojeści zapobiegające staczaniu się wkrętaka. W części roboczej sześciokąt umożliwiający pokręcanie przy pomocy kluczy płaskich, matowo chromowany. Część wkrętaka przeznaczona do pobijania wykonana ze wzmocnionej stali. Art. nr 0613 932 25 Zestaw wkrętaków z końcówką 6-kątną z kulką, ZEBRA Część robocza sześciokątna, chromowana, wykonanie podobne do DIN 911 Zawartość zestawu: wkrętak 6,0 x 125 mm; 7,0 x 125 mm; 8,0 x 125 mm; 10 x 125 mm; 12 x 125 mm; 13 x 125 mm Art. nr 0613 915 6 Zestaw wkrętaków TX ZEBRA Część robocza: okrągła, chromowane matowo. Końcówka: wewnętrzny TX. “Black Point” Zawartość zestawu: TX10 x 80mm, TX15 x 80mm, TX20 x 100mm, TX25 x 100mm, TX27 x 115mm, TX30 x 115mm, TX40 x 130mm, TX45 x 130mm Art. nr 0613 934 8
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw