Katalog budownictwo

84 Katalog Budownictwo NARZĘDZIA RĘCZNE Zestaw szczypiec ZEBRA dla elektryków Szczypce do pracy pod napięciem do 1000 V (dla prądu zmiennego) lub 1500 V (dla prądu stałego) spełniają wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy. Szczypce wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej. Doskonały materiał gwarantuje długą żywotność narzędzia i zachowanie prawidłowej geometrii szczęk. Ergonomiczne rękojeści i antypoślizgowy, dwukomponentowy materiał rękojeści i szero kie kołnierze VDE zwiększają bezpieczeństwo pracy. Szczypce uniwersalne mają wydłużoną krawędź tnącą odpowiednią do cięcia grubych kabli i przewodów.Szczypce do izolacji otwierają się samoczynnie dzięki zamontowanej sprężynie. Szczypce półokrągłe z wydłużonymi szczękami sąodporne na duże siły skrętne. Art. nr 0714 01 580 Zestaw szczypiec ZEBRA dla elektryków Szczypce do pracy pod napięciem do 1000 V (dla prądu zmiennego) lub 1500 V (dla prądu stałego) spełniają wszelkie wymagania dotycz ące bezpieczeństwa pracy. Szczypce wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej. Doskonały materiałgwarantuje długą żywotność narzędzia i zachowanie prawidłowej geometrii szczęk. Ergonomiczne rękojeści i antypoślizgowy, dwukomponentowy materiał rękojeści i szerokie kołnierze VDE zwiększają bezpieczeństwo pracy. Szczypce uniwersalne mają wydłużoną krawędź tnącą odpowiednią do grubych kabli i przewodów. Szczypce półokrągłe z wydłużonymi szczękami są odporne na duże siły skrętne. Szczypce boczne o smukłej głowicy umożliwiają optymalne manewrowanie w wąskich miejscach. Art. nr 0714 01 581 Zestaw wkrętaków ZEBRA dla elektryków Zgodne z DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900 Zawartość: wkrętak płaski 0,4 x 2,5 x 80 mm, wkrętak płaski 0,8 x 4,0 x 100 mm, wkrętak płaski 1,2 x 6,5 x 150 mm, wkrętak PH1, wkrętak PH2 Art. nr 0613 963 25 Zestaw wkrętaków precyzyjnych ZEBRA dla elektryków i elektroników Izolacja każdego wkrętaka sprawdzana przy napięciu 10 kV. Do pracy pod napięciem: do 1 kV - prąd zmienny, do 1,5 kV - prąd stały. Oznaczone rokiem produkcji. Zbadana wytrzymałość udarowa przy –40°C (Oznaczenie C). Zawartość: wkrętak płaski 0,30 x 1,5 mm, wkrętak płaski 0,30 x 1,8 mm, wkrętrak płaski 0,40 x 2,0 mm,wkrętak płaski 0,40 x 2,5 mm wkrętak płaski 0,50 x 3,0 mm wkrętak PH00, PH0 Art. nr 0613 489 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw