Katalog budownictwo
166 Katalog Budownictwo SYSTEM PODWIESZANIA INSTALACJI VARIFIX Obejmy Tipp Smartlock Zakres :11 - 114mm Opatentowany system zacisku Wysokiej klasy guma Nakrętka mocująca M8 Obciążenie od 800 do 1800 N Art. nr 0543 068 0.. Obejmy Tipp Smartlock 2GS Zakres :11 - 125mm Opatentowany system zacisku Wysokiej klasy guma Nakrętka mocująca M8/M10 Obciążenie od 1200 do 1800 N Art. nr 0543 204 0.. Obejmy Tipp Priopres Zakres :11 - 114 mm Innowacyjny system zacisku Wysokiej klasy guma Nakrętka mocująca M8 Obciążenie od 800 do 1500 N Art. nr 0543 166 0.. Obejmy wentylacyjne Tipp Aero Zakres :80 - 1250mm Obejmy do rur harmonijkowych wentylacyjnych Wysokiej klasy guma Nakrętka mocująca M8/M10 Obciążenie od 600 do 800 N Art. nr 0543 830 ... Obejmy tryskaczowa Tipp VDS Zakres : 1” - 8” Obejmy do mocowania systemów wodnych i gazowych, gaszących pożary wewnątrz budynków. Nakrętka mocująca od M8 do M16 Obciążenie od 2000 do 8500 N Art. nr 0543 517 ... Obejmy zraszaczowa Tipp VDS Zakres :20 - 273mm Obejmy przeznaczone do instalacji zraszaczowych Nakrętka mocująca M10 do M20 Obciążenie od 2000 do 10000 N Art. nr 0543 518 ... Aprobata ITB Aprobata ITB Aprobata ITB Aprobata ITB Aprobata ITB
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw