Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 165 Łącznik, który buduje. Potrzebujesz do pracy więcej niż jedną kasetę tych samych rozmiarów? Należy ułożyć kasety jedna na drugiej lub postawić luźno obok siebie i nasunąć prowadnice w odpowiednie gniazda, rozpoczynając w połowie wysokości kasety, a następnie połączyć przy pomocy dwóch ruchomych zaczepów, które znajdują się obok uchwytów do noszenie kaset. Teraz obie połączone kasety można razem bezpiecznie przenosić. Dzięki stopkom, które znajdują się na spodzie kasety zawsze pozostaje ona czysta i bez uszkodzeń w postaci rys, czy zadrapań. Nasze motto: Jesteśmy zawsze elastyczni. Rzadko zabieramy ze sobą tylko jedną kasetę. W systemie kaset ORSY nigdy! Nowe kasety ORSY są dostępne w różnych rozmiarach i wysokościach. Wyposażenie wnętrza stanowi: wkładka z pianki, elementy rozdzielające, kompletne wkładki lub pojemniki na drobne elementy – wszystko w zależności od potrzeb. System wkładek pasuje także do regałów jak również do walizek. Wymiana zawartości jest bardzo prosta i szybka w zależności od potrzeb. Tak więc zapakowanie walizki trwa bardzo krótko. Dużo miejsca wewnątrz. Na zewnątrz dużo funkcji. Jednolite powierzchnie wewnętrzne, proste krawędzie oraz wiele schowków. Pokrywa kasety z wpuszczaną powierzchnią z logo również spełnia dodatkowefunkcje – dzięki zagłębieniu można używać jej jako półki na małe elementy takie jak bity lub śruby. Zagłębienie z lewej i prawej strony kasety umożliwia wygodne, i szybkie przenoszenie jej w miejsca wykonywanej pracy. Wewnętrzne zawiasy gwarantują stabilnośći trwałość kasety. Materiał? Twardy jak skała. Kasety są wykonane z tworzywa sztucznego ABS. Ten termoplastyczny materiał jest bardzo trwały i szczególnie odporny na uszkodzenia typu rysy, zadrapania, itp. Nowe kasety są dzięki temu odporne na działanie olejów i smarów jak również działanie temperatury, zmiennych warunków pogodowych oraz starzenie się materiału. Czerwone uszczelki z elastomerów umieszczone w pokrywie kasety doskonale zabezpieczają przed dostępem wody. Wszystko pod kontrolą i szczelnie zamknięte. Dwa zamknięcia z wgłębieniami na palce gwarantują pewne zamknięcie i prosty sposób otwierania. Uchwyt od strony czołowej jest bardzo stabilny i może być obciążany ładunkiem o wadze do 60 kg. Wykonana z miękkiego materiału wkładka wewnątrz uchwytu zapewnia ergonomiczny i szeroki chwyt. Wygodny nawet dla silnych rąk rzemieślników. Zaokrąglony kształt rączki gwarantuje komfort w czasie przenoszenia. Nasza polityka asortymentowa: zawsze staramy się być elastyczni. Pudełka na drobne elementy w różnych rozmiarach zapewniają porządek w kasecie ORSY. Dzięki przezroczystej pokrywie produkty wewnątrz są widoczne, a pudełka z nimi solidnie zabezpieczone dzięki podwyższeniu, które znajduje się w dnie kasety. Perfekcyjne zamknięcie pokrywy w systemie kaset ORSY zapobiega wymieszaniu przechowywanych wewnątrz elementów. KASETY ORSY - WSZYSTKO W IDEALNYM PORZĄDKU
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw