Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 147 Osadzak gazowy do betonu DIGA CS2 • Do wbijania gwoździ beton • Osadzak gazowy • Zakres gwoździ możliwych do użycia - 19 - 45mm • Energia uderzenia 105 J • Zapewnia niezależność na budowie i miejscu pracy • Lekki i dobrze wyważony nie męczy dłoni • Gwoździe spakowane razem z odpowiednią ilością gazu do ich osadzenia w podłożu Art. nr 0864 92 Osadzak gazowy do betonu DIGA CSM 1 • Do wbijania gwoździ beton • Osadzak gazowy • Energia uderzenia 150 J • Zakres gwoździ możliwych do użycia - 19 - 65mm • Zapewnia niezależność na budowie i miejscu pracy • Lekki i dobrze wyważony nie męczy dłoni • Gwoździe spakowane razem z odpowiednią ilością gazu do ich osadzenia w podłożu Art. nr 0864 94 Długość gwoździ [ mm ] Średnica gwoździ [mm] Średnica główki [mm] Art. nr Ilość 20 3,7 6,3 0864 940 120 700/3.500 25 3,7 6,3 0864 940 125 700/3.500 30 3,7 6,3 0864 940 130 700/3.500 35 3,7 6,3 0864 940 135 700/3.500 40 3,7 6,3 0864 940 140 700/3.500 45 3,7 6,3 0864 940 145 700/3.500 50 3,7 6,3 0864 940 150 700/3.500 55 3,7 6,3 0864 940 155 700/3.500 60 3,7 6,3 0864 940 160 700/3.500 65 3,7 6,3 0864 940 165 700/3.500 Długość gwoździ [ mm ] Średnica gwoździ [ mm ] Średnica główki [ mm ] Art. nr Ilość 17 3.0 6.3 0864 950 217 800/4000 19 0864 950 219 22 0864 950 222 27 0864 950 227 32 0864 950 237 38 0864 950 238 Gaz art. nr 0864 900 400 - 80 ml Gaz art. nr 0864 900 500 - 40 ml TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - DO BETONU

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw