Katalog budownictwo
146 Katalog Budownictwo Wymiary Art. nr Ilość A mm B mm C mm ØD mm 44 20 19 13 0864 927 013 250 45 20 19 16 0864 927 016 250 48 20 19 18 0864 927 018 250 52 20 19 20 0864 927 020 250 52 20 19 22 0864 927 022 250 55 20 19 24 0864 927 024 250 60 20 19 28 0864 927 028 250 Wymiary Art. nr Ilość A mm B mm C mm ØD mm 64 20 26 16 0864 927 116 250 70 20 26 18 0864 927 118 250 72 20 26 20 0864 927 120 250 76 20 26 22 0864 927 122 250 80 20 26 24 0864 927 124 250 90 20 26 28 0864 927 128 250 Wymiary Art. nr Ilość A mm B mm C mm ØD mm 42 17 37 35 – 40 0864 930 040 50 51,5 17 46 47 – 50 0864 930 050 50 Wymiary Art. nr Ilość A mm B mm C mm ØD mm 24 16 23 15 – 18 0864 935 158 100 29 16 29 20 – 25 0864 935 205 50 36 16 33 26 – 32 0864 935 262 50 Opaska do rur i peszli pojedyńcza do DIGA CS2 • Stal galwanizowana Opaska do peszli podwójna do DIGA CS2 • Stal galwanizowana Opaska do peszli typu clip do DIGA CS2 • Poliamid 6 Opaska do peszli typu clip plus do DIGA CS2 • Poliamid 6 TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - DO BETONU
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw