Akcesoria meblowe

260 Wzornik VBL 2 Wzornik do otworów pod z∏àcza systemowe SV20 • Prosta obs∏uga • Mo˝liwoÊç wykonania otworów przy u˝yciu r´cznej wiertarki Art nr 0683 800 460 ZawartoÊç zestawu: 1. Wzornik do ∏àczników mocowanych w wieƒcach/pó∏kach 2. Wzornik do ∏àczników mocowanych w bokach 3. Grot 6 kt do przeniesienia nap´du z wiertarki Wzornik do ∏àczników mocowanych w wieƒcach/pó∏kach (1) • Korpus z odlewu aluminowego • Mo˝liwoÊç regulacji g∏´bokoÊci wiercenia w zakresie 12-17 mm • Pozycjonowanie wiert∏a wzornika w odleg∏oÊci od 8 do 11,5 mm od kraw´dzi elementu wierconego • Boczne ograniczniki do wyznaczenia odleg∏oÊci 37 mm od kraw´dzi. • Gniazdo 6 kt. do przekazania momentu obrotowego • Wzornik standardowo wyposa˝ony w wiert∏a o Êrednicy 20 mm i 10 mm Wzornik do ∏àczników mocowanych w bokach (2) • Korpus z tworzywa sztucznego • Do wykonania otworów 5 mm • Otwory w odst´pach 32 mm • Âcianki otworów wykonane z hartowanych tulei • Do zastosowania do materia∏ów o gruboÊci 16 mm oraz 19 mm (ró˝ne ustawienia) UWAGA! Wiert∏o 5 mm nie wchodzi w zakres dostawy (2) (2) (1) (1) WZORNIKI I POMOCE MONTA˚OWE

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1