Akcesoria meblowe
244 AKCESORIA DO GARDEROBY Regulacja po∏o˝enia Regulacja wysokoÊci za pomocà mechanizmu mimoÊrodowego. Pozwala na idealne ustawienie zawiasu do p∏ynne, przebiegajàcej bez zak∏óceƒ pracy w szynie prowadzàcej. Regulacja g∏´bokoÊci za pomocà Êruby mocujàcej z zawiesiem. Regulacja musi byç wykonana jednoczeÊnie na zawiasach ∏àczàcych drzwi z korpusem. Regulacja pozwala na zachowanie sta∏ego na ca∏ej d∏ugoÊci szafki odst´pu drzwi od korpusu. Zawias FT 20A do drzwiczek sk∏adanych • Drzwi sk∏adane po∏àczone z korpusem za pomocà zwyk∏ych zawiasów puszkowych • Do stosowania w drzwiach z drewna oraz do drzwi wykonanych z ramek aluminiowych * • Prowadnica mocowana tylko na górnym wieƒcu szafki – nie ma koniecznoÊci monta˝u prowadnic na dolnym wieƒcu – drzwi mogà bezpoÊrednio przylegaç do dolnego wieƒca szafki • Maksymalne waga drzwi (dwóch skrzyde∏) 20 kg • Maksymalna szerokoÊç skrzyde∏ 450 mm • Maksymalna wysokoÊç drzwi 2000 mm • Zastosowanie do drzwi prawych lub lewych • Mo˝liwoÊç zamontowania uszczelki pomi´dzy skrzyd∏ami drzwi • Regulacja po∏o˝enia na wysokoÊç +/– 2 mm • Regulacja po∏o˝enia na g∏´bokoÊç 2 mm • Prowadnica z wysokiej jakoÊci tworzywa sztucznego – kolor szarosrebrny * Uwaga! ¸àczniki skrzyde∏ sà majà inny przekrój ni˝ maskownica ramy aluminiowej. Nale˝y sprawdziç czy wystawania ∏àcznika ponad profil jest akceptowalne. ** Zestaw sk∏ada si´ z zawiasu 1 szt., ∏àczników skrzyde∏ 3 szt Informacje techniczne NoÊnoÊç zawiasu FT20A zale˝y od iloÊci zawiasów ∏àczàcych drzwi z korpusem. Zalecamy stosowanie zawiasów o kàcie otwarcia 110º Waga drzwi w kg IloÊç zawiasów ∏àczàcych korpus drzwiami 10 2 15 3 20 4 Opis Art.nr Opak . Zawias FT20A do drzwi drewnianych – zestaw ** 0684 563 001 1 Prowadnica 1180 mm 0684 563 008 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1