Akcesoria meblowe

Wk∏ady na sztuçce Do szuflad o g∏´bokoÊci 500 mm oraz 450 mm • Wykonanie z twardego polistyrenu (materia∏ u˝ywany m.in. do produkcji kubeczków na jogurty i szczoteczek do z´bów) • Sztywna formatka, odporna na uszkodzenia mechaniczne • GruboÊç formatki 2,5 mm • Nowoczesne wzornictwo G∏´bokoÊç Do korpusów Art. nr Art. nr Opak. szuflady o szerokoÊci szary antracyt szt. 450 mm 600 mm 0683 360 906 0683 360 806 1 450 mm 700 mm 0683 360 907 0683 360 807 1 450 mm 800 mm 0683 360 908 0683 360 808 1 450 mm 900 mm 0683 360 909 0683 360 809 1 500 mm 600 mm 0683 360 916 0683 360 826 1 500 mm 700 mm 0683 360 917 0683 360 827 1 500 mm 800 mm 0683 360 918 0683 360 828 1 500 mm 900 mm 0683 360 919 0683 360 829 1 500 mm 1000 mm 0683 360 187 – 1 WYMIARY wk∏adów do szuflad WKŁAD 600 mm / 500 mm • szary 0683 360 916 • antracyt 0683 360 826 WKŁAD 600 mm / 450 mm • szary 0683 360 906 • antracyt 0683 360 806 238 WYPOSA˚ENIE SZUFLAD

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1