Akcesoria meblowe
Kolor Art. nr Op. Grafit podobny do RAL 7015 F007 130 234 1/10 Biały podobny do RAL 9003 F007 130 235 1/10 LWK – przeÊwit korpusu NOWA PRO H186 NOWA PRO CRYSTAL H250 236 TAVINEA OPTIMA Kolor Art. nr Opak. Grafit podobne do RAL 7015 F007 130 242 1/10 Biały podobny do RAL 9003 F007 130 243 1/10 VIONARO H185 VIONARO H249 Profil TAVINEA OPTIMA LWK – przeÊwit korpusu Dane techniczne: – Materiał aluminium – DługoÊç 1108 mm – WysokoÊç 95 mm – GruboÊç 8 mm TAVINEA OPTIMA System organizacji do szuflad VIONARO i NOVA PRO SCALA • Łatwy monta˝ • Dowolne pozycjonowanie w szufladzie dla VIONARO dla NOWA PRO ! !
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1