Akcesoria meblowe

S SzerokoÊç korpusu KB mm mm 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 16 208 308 408 508 608 708 808 908 1008 1108 19 202 302 402 502 602 702 802 902 1002 1102 Wymiar wewn´trzny szuflady LWS mm 234 TAVINEA SORTO S SzerokoÊç korpusu KB mm mm 300 400 450 500 600 800 900 1000 1200 16 224 324 374 424 524 724 824 924 1124 18 220 320 370 420 520 720 820 920 1120 19 218 318 368 418 518 718 818 918 1118 Wymiar wewn´trzny szuflady LWS mm System TAVINEA SORTO do szuflad VIONARO oraz NOVA PRO SCALA 1 2 3 4 • VIONARO NL = 500 mm X = 472 mm • NOVA PRO SCALA NL = 500 mm X = 479 mm Legenda KB – szerokoÊç korpusu LWS – szerokoÊç wewn´trzna szuflady NL – długoÊç znamionowa S – gruboÊç Êcianki korpusu TAG – tolerancja • VIONARO • NOVA PRO SCALA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1