Akcesoria meblowe

232 TAVINEA SORTO System organizacji do szuflad VIONARO i NOVA PRO SCALA • System ram i przegródek wykonany z profili stalowych lakierowanych proszkowo • Dost´pne w dwóch wersjach kolorystycznych: szaro-srebrna i grafitowa • Ramki o szerokoÊci 186 mm do korpusów od 300 mm szerokoÊci • Ramki o szerokoÊci 276 mm do korpusów od 400 mm szerokoÊci • Przegrody/trawersy wyposa˝one w spr´˝yny stabilizujàce * *WSKAZÓWKA Do szerokich szuflad, z wykorzystaniem dwóch przegród/trawersów zalecamy zastosowanie łàcznika dna szuflady z frontem. Kolor Srebrno-szary podobny do RAL 9006 Grafitowy podobny do RAL 7015 Art. nr VIONARO F007 130 157 F007 130 136 F007 130 158 F007 130 137 Art. nr NOVA PRO F007 130 087 F007 130 059 F007 130 086 F007 130 058 Pasuje do korpusów od 300 mm od 400 mm od 300 mm od 400 mm SzerokoÊç 186 mm 276 mm 186 mm 276 mm • Do szuflady VIONARO H89 i NOVA PRO H90 • Materiał stal • Do długoÊci znamionowej 500 mm • Opakowanie 1 szt. Ramki do korpusów Przegrody/trawewsy Srebrno-szary podobny do RAL 9006 Grafitowy podobny do RAL 7015 TAVINEA SORTO F I L M • Do szuflady VIONARO H89 i NOVA PRO H90 • Materiał stal • Do długoÊci znamionowej 500 mm • Opakowanie 1/10 szt. • VIONARO Art. nr F007 130 178 • NOVA PRO Art. nr F007 130 115 • VIONARO Art. nr F007 130 179 • NOVA PRO Art. nr F007 130 114

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1