Akcesoria meblowe
226 ZAWIESZKI DO SZAFEK Zawieszka do szafek górnych • Obcià˝enie do 100 kg na par´ • Regulacja w pionie 25 mm • Regulacja w poziomie 25 mm • Mocowanie w odst´pie 32 mm • Otwór w plecach szafki: wysokoÊç 38 mm x szerokoÊç 20 mm • Mocowanie za pomocà wkr´tów Ø4 mm x 30 mm Zestaw 10 par zawieszek (L+P) Art. nr 0683 711 100 ZaÊlepki • Zestaw 10 par zaÊlepek (L+P) WYKONANIE METALOWE Art. nr 0683 711 110 – kolor srebrny WYKONANIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Art. nr 0683 711 111 – kolor biały Art. nr 0683 711 112 – kolor czarny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1