Akcesoria meblowe

224 Zawieszka do szafek typ SH-64 Zawieszki meblowe do niewidocznego monta˝u w korpusie. Wyprofilowane rami´ wieszaka z zabezpieczeniem przed niezamierzonym wyczepieniem zawieszki z szyny. • NoÊnoÊç do 184 kg na jednà szafk´ (para zawieszek) DIN EN 15939 przy wykorzystaniu wszystkich otworów monta˝owych przewidzianych dla wkr´tów • Rozło˝enie obcià˝enia na trzy trzpienie monta˝owe i wkr´ty • Regulacja poło˝enia za pomocà wkr´taka PZ 2 WSKAZÓWKA Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyczepieniem zgodnie z DIN EN 14749 działa przy zachowaniu 16 mm cofni´cia pleców od tylnej kraw´dzi boku. Zakres regulacji od 0 do 12 mm. Po wykonaniu monta˝u i wypoziomowaniu nale˝y sprawdziç, odst´p korpusu od Êciany. W przypadku przekroczenia 12 mm odst´pu korpusu od Êciany nale˝y podjàç dodatkowe Êrodki zabezpieczajàce szafk´ przed niezamierzonym wyczepieniem szafki. • Materiał – stal/tworzywo sztuczne • Norma EN 15939 • Regulacja poło˝enia/Przestrzeƒ monta˝owa – do tyłu 4 mm/do przodu 11 mm / przy cofni´ciu pleców o 16 mm • Regulacja wysokoÊci +/– 7,5 mm • Regulacja na boki przy monta˝u na szynie +/– 8 mm • Opakowanie zawiera: 15 x zawieszka SH-64 prawa, 15 x zawieszka SH-64 lewa, 60 x zaslepek Typ Kolor Wykonanie NoÊnoÊç Art. nr Opak. zaÊlepki na par´ szt. SH-6402 Srebrna (nikiel) Długa podstawa 184 kg F155 147 968 15 SH-6402 Biała Długa podstawa 184 kg F155 147 967 15 SH-6401 Srebrna (nikiel) Krótka podstawa 130 kg F155 147 966 15 SH-6401 Biała Krótka podstawa 130 kg F155 147 965 15 Produkty uzupełniajàce: • Art. nr F155 145 208 Szyna monta˝owa (krótka typ 2 125 mm) • Art. nr F155 146 852 Szyna monta˝owa ZAWIESZKI DO SZAFEK

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1