Akcesoria meblowe
220 SORTOWANIE ODPADÓW Do korpusu Wymagana Wymagana wysokoÊç PojemnoÊç koszy (pojemnoÊç Art. nr Art. nr Opak. o szerokoÊci gł´b. korpusu korpusu (przeÊwit) worka do wło˝enia w kosz) SZARY ANTRACYT szt. 300 mm 515 mm 580 mm 1x32 + 1x1,2 l 0683 720 640 1 450 mm 515 mm 580 mm 2x35 l 0683 720 642 1 500 mm 515 mm 580 mm 2x35 l 0683 720 643 1 600 mm 515 mm 580 mm 2x35 + 1x21 l 0683 720 644 0683 720 764 1 600 mm 515 mm 580 mm 2x44 0683 720 860 0683 720 861 1 • Wymagana przestrzeƒ w korpusie – przeÊwit szafki na wysokoÊci 580 mm • Klasa obcià˝enia 40 kg • W opakowaniu znajduje sie instrukcja monta˝u oraz szablon monta˝owy Kosze do sortowania odpadów ENVI SPACE XX Kosze o bardzo du˝ej pojemnoÊci • Przyjazny w monta˝u – szybki i prosty monta˝ za pomocà zintegrowanych szablonów • Kosz pracuje na prowadnicy NOVA PRO, klasy 40 kg z wbudowanym wytłumiaczem – komfortowe otwarcie – mała siła potrzebna od wysuni´cia kosza – ciche zamkni´cie kosza – wygodny dost´p do pojemników umiejscowionych w tylnej cz´Êci • Wysuwana, metalowa pokrywa koszy wykoƒczona lakierem ochronnym – pokrywa łatwa w piel´gnacji – ogranicza wydostawanie si´ zapachów z kosza – stanowi dodatkowà półk´ pozwalajàcà na odstawienie np. Êrodków czystoÊci – dodatkowe wykorzystanie przestarzeni • Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego (PP) wyposa˝one w uchwyty – mocne i stabline uchwyty pojemników słu˝à równie˝ jako elementy mocujàce dla worków – gładkie Êcianki ułatwiajà czyszczenie i zachowanie higienicznego stanu pojemników • Komfortowa regulacja poło˝enia frontu w trzech kierunkach (3D) – regulacja na boki ±2 mm – regulacja na wysokoÊci ±2 mm – regulacja wychylenia ±3 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1