Akcesoria meblowe

218 SORTOWANIE ODPADÓW Kosze do sortowania odpadów ENVI SPACE • Kosze pracujàce na prowadnicach pe∏nego wysuwu wyposa˝onych w pneumatyczne wyt∏umiacze • Prowadnice klasy obcià˝enia 40 kg • ¸atwy dost´p do koszy • Pokrywa koszy: – zabezpiecza przed rozchodzeniem si´ zapachów z kosza – stanowi dodatkowà pó∏k´ – ∏atwa do utrzymania w czystoÊci • Kosze wykonane z wysokiej jakoÊci tworzywa sztucznego • Regulacja po∏o˝enia frontu w 3 kierunkach: na boki +/– 2 mm, na wysokoÊci +/– 2 mm, = wychylenie +/– 3 mm • ¸atwy monta˝ przy pomocy za∏àczonego szablonu EKO Liner do korpusów Kosze Art. nr Art. nr kolor Opak o szerokoÊci kolor SZARY ANTRACYT szt. 500 mm 2x10 L + 1x16 L 0683 720 367 0683 720 753 1 600 mm 2x22 L 0683 720 368 0683 720 755 1 600 mm 2x10 L + 1x22 L 0683 720 369 0683 720 757 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1