Akcesoria meblowe
216 SORTOWANIE ODPADÓW Opis Do szafek Zestaw koszy Art. nr Art. nr Opak. o szerokoÊci kolor SZARY kolor ANTRACYT szt. ENVI Center 1 do 400 mm 1x18 L 0683 720 360 0683 720 684 1 ENVI Center 2 do 400 mm 2x9 L 0683 720 361 0683 720 685 1 ENVI Center 3 do 500 mm 1x19 L+1x12 L+1x9L 0683 720 362 0683 720 686 1 ENVI Center 4 do 500 mm 1x12 L+3x9 L 0683 720 363 0683 720 687 1 Kosze do sortowania odpadów ENVI CENTER • Kosze wspó∏pracujà z drzwiczkami otwieranymi na zawiasach • Otwarcie drzwiczek powoduje automatyczne wysuni´cie koszy • Konstrukcja noÊna montowana w korpusie szafki => kosze nie obcià˝ajà zawiasów drzwiczek • ¸atwy monta˝ za pomocà do∏àczonego szablonu • Wieko z tworzywa sztucznego unosi si´ przy otwarciu i opuszcza si´ przy zamkni´ciu => wieko zapobiega wydobywaniu si´ zapachu z kosza => wieko mo˝e s∏u˝yç jako dodatkowa pó∏ka do przechowywania akcesoriów do piel´gnacji – optymalne wykorzystanie przestrzeni • Stela˝ utrzymujàcy kosze mo˝na ∏atwo zdemontowaç w celu wyczyszczenia – ∏atwoÊç utrzymania czystoÊci
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1