Akcesoria meblowe
213 Pó∏ka szafki naro˝nej Recorner 2/4 Wykonanie 2/4 ko∏a • Uniwersalne wykonanie do zastosowania w szafkach lewych i prawych • Niezale˝nie pracujàce pó∏ki • Dolna pó∏ka wysuwana automatycznie przy otwarciu drzwi; górna pó∏ka wysuwana r´cznie • ¸atwy dost´p do przechowywanych naczyƒ • Pó∏ki wykonane z 16 mm p∏yty wiórowej wykoƒczone w kolorze bia∏ym • Pó∏ki ograniczone eleganckim relingiem • Obcià˝enie pó∏ek do 15 kg • Idealne rozwiàzanie do zagospodarowania szafki naro˝nej, gdy kolejnym elementem w ciàgu kuchennym jest zmywarka – mo˝liwoÊç wysuni´cia pó∏ek przy otwartym froncie zmywarki i roz∏adowania umytych naczyƒ • Szybki i prosty monta˝ na 60 mm s∏upku konstrukcyjnym szafki Art. nr 0683 730 017 – szafki 900 mm Art. nr 0683 730 018 – szafki 1000 mm Art. nr 0683 730 019 – szafki 1200 mm – Pakowane po 1 sztuce Ârednica WysokoÊç pó∏ki 650 mm 61 750 mm 61 850 mm 61 Ârednica A B 650 mm 325 30 750 mm 375 30 850 mm 425 30
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1