Akcesoria meblowe

210 AKCESORIA DO SZAFEK KUCHENNYCH Szafka CARGO VS TAL • Obcià˝enie razem z ci´˝arem własnym 120 kg (obcià˝enie przechowywanych produktów 80 kg) • Wyposa˝one w prowadnice pe∏nego wysuwu • ¸atwy monta˝ • Regulacja po∏o˝enia frontu w trzech p∏aszczyznach – wysokoÊç +/– 3 mm – na boki +/– 2 mm – regulacja nachylenia frontu +/– 3 mm • Mechanizm samodociàgania dzia∏a w odleg∏oÊci 40 mm od kraw´dzi korpusu • Zintegrowany pneumatyczny wyt∏umiacz • Wykonania koszy półek: – Saphir – z drutu 7 mm, chromowanego – Premea – podstawa z białej płyty wiórowej gruboÊci 16 mm z chromowanymi relingami • Minimalna g∏´bokoÊç korpusu 504 mm Saphir Premea

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1