Akcesoria meblowe
Opis Art. nr Opak. szt. 1 Łàcznik – zawieszka, czarna 0683 260 030 50 2 Łàcznik – zawieszka, czarna z 2,5 mm uchwytem dystansowym 0683 260 035 50 1 2 Informacje techniczne: Kombinacja Art. nr 0683 260 030 z Art. nr 0683 260 035 2 x Art. nr 0683 260 030 Art. nr 0683 260 030 Art. nr 0683 260 035 ¸àcznik do maskownic • Wykonanie: poliw´glan (PC) • Pewne połàczenie – koƒcówki łàczników zakleszczajà si´ wzajemnie przy zawieszeniu • Mo˝liwoÊç regulacji ustawienia w pionie i w poziomie ±1,5 mm • Dwa okucia pozwalajàce na prosty monta˝ blend i osłon • Odst´py mi´dzy otworami mocujàcymi 32 mm • Mocowanie za pomocà wkr´tów o Êrednicy 3 mm Propozycje kombinacji pracujàcych łàczników: 2x Art. nr 0683 260 030 lub Art. nr 0683 260 030 + Art. nr 0683 260 035 192 ŁÑCZNIKI I PODPÓRKI
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1