Akcesoria meblowe
Nó˝ki meblowe TYP U z regulowanà wysokoÊcià Typ U • Wykonanie odlew cynkowy ze Êlizgaczem z polipropylenu • WytrzymałoÊç statyczna do 250 kg (na jednà nó˝k´) • Ârednica trzpienia monta˝owego12 mm • Regulacja wysokoÊci 18 mm lub 25 mm zale˝nie od typu • Regulacja za pomoca klucz 6-kt., SW4 WysokoÊç Wymiar A Regulacja Art.nr Opak. znamionowa mm w mm wysokoÊci mm szt. 48,5 32 18 0683 360 480 20 68,5 52 25 0683 360 481 20 86,5 70 25 0683 360 482 20 116,5 100 25 0683 360 483 10 136,5 120 25 0683 360 484 10 A=120 A=100 A=70 A=52 A=32 Wzornik do otworów monta˝owych Art. nr 0683 360 479 186 NÓ˚KI MEBLOWE I AKCESORIA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1