Akcesoria meblowe

184 NÓ˚KI MEBLOWE I AKCESORIA Nó˝ka meblowa z regulowanà wysokoÊcià Zastosowanie: meble pokojowe i biurowe Typ F • Zakres regulacji +20 mm • Maksymalne obcià˝enie 150 kg • Regulacja za pomocà klucza imbusowego SW6 • Nó˝ka sk∏ada si´ z elementów wykonanych: – ze stali – z odlewu cynkowego – z tworzywa sztucznego (ABS) Art. nr 0683 360 440 – Opak. 1/20 szt. Typ G • Do Êcianek o gruboÊci 19 mm • Zakres regulacji +20 mm • Maksymalne obcià˝enie 300 kg • Regulacja za pomocà klucza imbusowego SW6 • Nó˝ka sk∏ada si´ z elementów wykonanych: – ze stali – z odlewu cynkowego – z tworzywa sztucznego (ABS) Art. nr 0683 360 445 – Opak. 1/10 szt.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1