Akcesoria meblowe

171 Rozkrój płyty wiórowej 16 mm 199 mm H 199 Informacje konstrukcyjne: Wymiary monta˝owe Szuflada H84 Wymiary monta˝owe Szuflada H135 Wymiary monta˝owe Szuflada H199 Minimalna przestrzeƒ potrzebna do wbudowania szuflady H84 na wysokoÊci korpusu wynosi 105 mm Minimalna przestrzeƒ potrzebna do wbudowania szuflady H135 na wysokoÊci korpusu wynosi 160 mm Minimalna przestrzeƒ potrzebna do wbudowania szuflady H199 na wysokoÊci korpusu wynosi 225 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1