Akcesoria meblowe
169 L1 = LWK mm – 71 mm L2 = LWK mm – 87 mm – elementy dodatkowe do szuflady H199 • Front szuflady wewn´ttrznej niskiej H199, L 1100 mm • Uchwyty monta˝owe frontu wewn´trznego Opis Art. nr Art. nr Opak. kolor szary kolor biały szt. Profil frontu szuflady wewn´trznej 0684 318 003 5997 585 043 1/10 Uchwyty frontu szuflady wewn´trznej 5997 590 358 5997 590 359 1/25 do podwójnego relingu Uchwyty frontu szuflady wewn´trznej 5997 675 820 5997 675 821 1/25 do pojedynczego relingu SzerokoÊç korpusu szafki (w mm) 300 400 450 500 600 GruboÊç boków korpusu (w mm) 18 18 18 18 18 PrzeÊwit korpusu (w mm) 264 364 414 464 564 DługoÊç fabryczna profilu frontu wewn´trznego (w mm) 1100 1100 1100 1100 1100 DługoÊç relingu poprzecznego (L1) 193 293 343 393 493 DługoÊç profilu głównego (L2) 177 277 327 377 477 SzerokoÊç rzazu piły – gruboÊç w´glika (w mm) 3 3 3 2 3 IloÊç frontów wewn´trznych z jednego fabrycznego profilu 5 3 3 2 2 Wyliczenie iloÊci frontów wewn´trznych mo˝liwych do uzyskania z jednego profilu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1