Wurth Odpowiedzialnie

21 Z recyklingu CzyÊciwa BAWEŁNIANE – 10 kg Art. nr 0899 800 224 – kolorowe Art. nr 0899 800 223 – białe HIT 4 CzyÊciwo przemysłowe ECO • Kolor niebieski • Tetrapack Eco • 2-warstwowe • Opakowanie – 2 szt. Idealny do ci´˝kiego, przemysłowego czyszczenia. Klejony punktowo z perforacjà. Wysoka chłonnoÊç i odpornoÊç na rozrywanie. Doskonale sprawdza si´ w ci´˝kich warunkach, miejscach zaolejonych, przemyÊle spo˝ywczym itp. Zalecany do czyszczenia blatów roboczych, maszyn i narz´dzi itp. Wyjàtkowo dobra relacja jakoÊci do ceny rynkowej. ABSOLUTNY HIT SPRZEDA˚Y! Art. nr 0899 800 277 R´czniki papierowe Z RECYKLINGU R´cznik papierowy – składany w V z wytłoczeniem powierzchni, idealny np. do łazienek, toalet Mo˝e byç równie˝ stosowany jako zwykła Êciereczka do czyszczenia jako alternatywa rolki kuchennej. Składanie w V jest szczególnie higieniczne, poniewa˝ nast´pny r´cznik jest nie dotykany – r´czniki sà zło˝one na pół jeden na drugim, kolejny r´cznik papierowy jest zawsze gotowy do wyciàgni´cia z dozownika arkusz po arkuszu. Art. nr 0899 891 000 – 5.000 listków 7 Pamietaj o podajniku Art. nr 0899 800 019 Âciereczki Z RECYKLINGU Do zbierania grubszych zabrudzeƒ oraz olejów, smarów, chłodziw i rozpuszczalników. • Materiał: Bawełna regenerowana, polipropylen, poliester • Rozmiar 37x34 cm Art. nr 0899 800 200 – 250 szt. • Materiał: trykot/bawełna • Uniwersalne czyÊciwo bawełniane • Doskonałe w pracy z rozpuszczalnikami • Nie zawiera ostrych elementów 5 6 CzyÊciwo przemysłowe NISKOPYLÑCE • Kolor niebieski • DługoÊç 360 m • IloÊç listków 1000 szt. • 2-warstwowe • 100% makulatura Bardzo chłonne czyÊciwo przemysłowe o bardzo niskim stopniu pylenia. Szczególnie polecane do prac blacharsko-lakierniczych. Art. nr 0899 800 773 NASZ HIT! 8 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw