Wurth Odpowiedzialnie

18 Organiczne 4 Pochłaniacze substancji chemicznych ABSORBERY Ekologiczny sypki sorbent wchłaniajàcy wszelkiego rodzaju ciecze organiczne i nieorganiczne. Przeciwdziała przedostaniu si´ szkodliwej substancji do podło˝a. Po wchłoni´ciu substancji granulki sorbentu pozostajà twarde, nie uwalniajà raz wchłoni´tej cieczy. Działa błyskawicznie, przeciwpoÊlizgowo, skuteczny przy ka˝dej temperaturze. Łatwy do zamiatania. Wysoka wydajnoÊç i nieograniczona data wa˝noÊci. • Łatwe do usuni´cia • Niepalne • Chemicznie oboj´tne • Nieograniczona data wa˝noÊci • Odporne na poêlizg Absorber Würth PLUS Szczególnie nadaje si´ do obszarów o ruchu drogowym • Mikrogranulat (0,5÷1,0 mm) • Szybki i skuteczny • Mniejszy rozmiar umo˝liwia lepszà penetracj´ w porowate powierzchnie i zapewnia optymalne tarcie • Bezwonny Art. nr 0890 61 – 10 kg Absorber Würth UNIWERSALNY Wchłania wszelkie rozlane płyny na ka˝dej stałej powierzchni • Granulat (1-3 mm) • Nadaje si´ do wszystkich zadaƒ zwiàzanych z absorpcjà • Do zastosowaƒ zapobiegawczych lub natychmiastowego działania w przypadku wystàpienia wycieku • Bezwonny Art. nr 0890 62 – 17 kg 5 ZdolnoÊci chłonne absorberów Würth * dane w tabeli podane sà w kg 1 kg absorbera mo˝e zwiàzaç do:* Art. nt 0890 61 A rt. nt 0890 62 HIT

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw