Szklarze
59 Akcesoria meblowe i szkło Uchwyt do szklanych pó∏ek • Wykonanie z odlewu cynkowego, z wyk∏adzinà z tworzywa sztucznego • Ârednica otworu mocujàcego 5 mm • Po∏o˝enie uchwytu mo˝na zabezpieczyç przez przekr´cenie Êruby ustalajàcej • Pó∏ka szklana blokowana przez przyciÊni´cie dêwigni zabezpieczajàcej Art. nr 0683 372 118 Uchwyt na półki – typu K • Wykonanie: odlew cynkowy, wykoƒczenie powierzchni przypominajàce stal nierdzewnà • Uchwyt wyposa˝ony w wykładziny z polipropylenu (PP). Mo˝liwoÊç stosowania do półek ze szkła oraz z płyty wiórowej • Mo˝liwoÊç dopasowania do gruboÊci półki Do półek ze szkła i płyty wiórowej do gruboÊci 7-19 mm oraz do półek z płyty wiórowej o gruboÊci 12-41 mm • NoÊnoÊç maksymalna 25 kg przy gł´bokoÊci półki do 320 mm • Regulacja poło˝ejnia do + 3 mm. Art. nr 0683 358 315 – opak. 2 szt. Opakowanie zawiera: 2 x uchwyty, 3 x specjalne Êruby ustawcze M 5 x 16, M 5 x 25, M 5 x 30.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw