Narzędzia Ręczne
KATALOG: NARZĘDZIA RĘCZNE 505 Do pomiaru rowków i szczelin oraz sprawdzania luzu prowadnic ślizgowych, łożysk, tłoków, zaworów itd. Ilość lisków Min./maks. grubość brzeszczotu Zestawienie grubości brzeszczotu Art. nr: Ilość 8 Szt. 0,05-0,5 mm 0,05 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm 0713 51 40 1 13 Szt. 0,05-1 mm 0,05 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm 0713 51 41 1 20 Szt. 0,05-1 mm 0,05 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm, 0,55 mm, 0,6 mm, 0,65 mm, 0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 0,85 mm, 0,9 mm, 0,95 mm, 1 mm 0713 51 42 1 21 Szt. 0,1-0,5 mm 0,1 mm, 0,12 mm, 0,14 mm, 0,16 mm, 0,18 mm, 0,2 mm, 0,22 mm, 0,24 mm, 0,26 mm, 0,28 mm, 0,3 mm, 0,32 mm, 0,34 mm, 0,36 mm, 0,38 mm, 0,4 mm, 0,42 mm, 0,44 mm, 0,46 mm, 0,48 mm, 0,5 mm 0713 51 43 1 Szczelinomierze precyzyjne • Stożkowe szczelinomierze listkowe • W osłonie z tworzywa sztucznego Min./maks. średnica tłoka Wysokość Art. nr: Ilość 60-125 mm 80 mm 0715 57 26 1 90-175 mm 165 mm 0715 57 27 1 Opaska do pierścienia tłokowego Z kluczem, płynna regulacja Nasadka do wtryskiwaczy 1/2“ XZN socket wrench for diesel injector Art. nr: 0715 57 582 Rodzaj napędu Łeb dwunastokątny Mocowanie 1/2“ Rodzaj napędu Czworokąt wewnętrzny Długość 78 mm Umożliwia wyciąganie głęboko osadzonych, zapieczonych lub zaciśniętych miedzianych pierścieni uszczelniających z kanałów dysz wtryskiwaczy silnika diesla w przypadku, gdy nie można tego zrobić przy użyciu zwykłych narzędzi. Pozwala uniknąć obrażeń wynikających z używania nieodpowiednich narzędzi. Długość 350 mm Ściągacz pierścieni uszczelniających pod wtryskiwacze w silnika Diesla Art. nr: 0715 57 112 Ilość: 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw