Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 97 Mur 4) : ETA-08/0190, do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (Zakres temperatury: 50°C 2) /80°C 3) ) Pozostałe cegły i pustaki oraz wszelkie dane techniczne na ich temat proszę szukać w ETA-08/0190 Wymiary cegły[mm] Gęstość [kg/dm 3 ] Minimum compressive strength [N/mm 2 ] Obciążenie F perm [kN] 5) ( na kołek pojedyńc- zy lub grupę ) W-UR 10 Cegła pełna Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1.8 28 0.86 36 1.14 Cegła pełna wapienno-krzemowa KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0.43 20 0.71 28 1.0 Cegła i bloki pełne z betonu Vbn, EN 771-3, DIN 18152 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0.57 20 0.86 28 1.29 Cegła kratówka HLz 6) , EN 771-1, DIN 105-1 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.2 8 0.21 12 0.34 20 0.57 Cegła kratówka POROTON T8-30 6) , EN 771-1, Z-17.1-982 ≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0.6 6 0.26 Cegła kratówka POROTON S11-36.5 6) , EN 771-1, Z-17.1-812 ≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0.9 6 0.43 Cegła dziurawka KSL 6) , EN 771-2, DIN 106-1 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.6 10 0.43 12 0.57 16 0.71 ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1.4 10 0.34 12 0.43 16 0.57 Pustak ścienny z betonu lekkiego 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 6) ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0.7 2 0.09 4 0.17 6 0.26 Pustak ścienny z betonu lekkiego Liapor-Super-K 6) , EN 771-3, Z-17.1-501 ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0.8 2 0.17 4 0.34 Beton spieniony AAC 2 0,21 7 0,88 Wartości charakterystyczne montażowe dla betonu i elementów murowanych Średnica kołka [mm] W-UR 10 Średnica wiertła d 0 [mm] 10 Średnica otworu d cut≤ [mm] 10.45 Głębokość otworu h 1≥ [mm] 80 Głębokość zakotwienia kołka w podłożu nośnym h nom [mm] 70 Średnica otworu w materiale mocowanym d f≤ [mm] 10.5 Beton: ETA-08/0190, do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie Średnica kołka [mm] W-UR 10 Obciążenie wyciągające ¹) na pojedyńczy kołek lub grupę kołków N perm = C12/15 [kN] 30°C 2) /50°C 3) 1.0 50°C 2) /80°C 3) 1.0 N perm ≥ C16/20 [kN] 30°C 2) /50°C 3) 1.6 50°C 2) /80°C 3) 1.4 Obciążenie ścinające 1) Stal galwanizowana Stal A4 na pojedyńczy kołek lub grupę V perm ≥ C12/15 [kN] 5.37 4.99 Wymiary kołków Średnica kołka [mm] W-UR 10 Długość całkowita l [mm] Max. grubość elementu mocowanego t fix [mm] Art. numer Kołek W-UR 10 z łbem stożkowym Stal galwanizowana Stal A4 W-UR 10 oraz W-UR 10 A4: Grot AW ® 40 Opakowanie [szt.] 50 Art. numer Kołek W-UR F 10 z nakrętką sześciokątną i wprasowaną podkładką Stal galwanizowana Stal A4 W-UR F 10: Grot AW ® 40 oraz SW 13 mm W-UR F 10 A4: SW 13 mm Opakowanie [szt.] 40 0912 810 601 0912 810 701 0912 810 602 0912 810 702 0912 810 603 0912 810 703 0912 810 604 0912 810 704 0912 810 605 0912 810 705 0912 810 606 0912 810 607 0912 810 608 – – – 0912 810 401 0912 810 501 0912 810 402 0912 810 502 0912 810 403 0912 810 503 0912 810 404 0912 810 504 0912 810 405 0912 810 505 0912 810 406 0912 810 506 0912 810 407 0912 810 507 0912 810 408 0912 810 409 0912 810 410 0912 810 411 80 100 115 135 160 185 200 230 260 290 320 10 30 45 65 90 115 130 160 190 220 250 1 ) Współczynnik bezpieczeństwa γF = 1.4 został wliczony w powyższe wartości. W przypadku obciążenia kombinowanego ( obciążenie rozciągające, ścinające i wpływ krawędzi) należy korzystac bezpośrenio z zapisów wytycznych (ETAG) Załącznik C 2 ) Maksymalna długotrwała temperatura. 3 ) Maksymalna krótkotrwała temperatura. 4 ) Pozostałe cegły i pustaki oraz wszelkie dane techniczne i montażowe na ich temat proszę szukać w ETA-08/0190 5 ) Wymiary cegieł w ETA-08/0190 approval. 6 ) Jeśli otwory wiercone są w sposób udarowy obciążenie dopuszczalne może być stwierdzone wyłącznie po przeprowadzeniu testów na tej budowie. TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOŁEK RAMOWY W-UR 10
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw