Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 95 Wartości charakterystyczne montażowe dla betonu i elementów murowanych Średnica kołka [mm] W-UR 8 Średnica wiertła. d 0 [mm] 8 Średnica otworu d cut ≤ [mm] 8.45 Głębokość otworu h 1 ≥ [mm] 60 7) 80 Głębokość zakotwienia kołka w podłożu nośnym h nom [mm] 50 7) 70 Średnica otworu w materiale mocowanym d f ≤ [mm] 8.5 Beton: ETA-08/0190, do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie Średnica kołka [mm] W-UR 8 Obciążenie wyciągające 1) na pojedyńczy kołek lub grupę kołków N perm = C12/15 [kN] 30°C 2) /50°C 3) 1.2 1.6 50°C 2) /80°C 3) 1.0 1.4 N perm ≥ C16/20 [kN] 30°C 2) /50°C 3) 1.8 2.4 50°C 2) /80°C 3) 1.4 2.0 Obciążenie ścinające 1) Stal galwanizowana Stal A4 na pojedyńczy kołek lub grupę kołków V perm ≥ C12/15 [kN] 3.37 3.16 3,37 3,16 1)WspółczynnikbezpieczeństwaγF=1.4 zostałwliczonywpowyższewartości.Wprzypadkuobciążenia kombinowanego (obciążenie rozciągające, ścinające i wpływ krawędzi)należy korzystacbezpośrenio zzapisówwytycznych (ETAG)ZałącznikC 2)Maksymalnadługotrwała temperatura. 3)Maksymalna krótkotrwała temperatura. 4 ) Pozostałe cegły i pustaki oraz wszelkie dane techniczne i montażowe na ich temat proszę szukać w ETA- 08/0190. 5 ) Wymiary cegieł w ETA-08/0190 6 ) Jeśli otwory wiercone są w sposób udarowy obciążenie dopuszczalne może być stwierdzone wyłącznie po przeprowadzeniu testów na tej budowie. 7 ) Krótsza głębokość zakotwienia mozliwa jest tylko w : Beton ≥ C12/15; Cegła pełna ≥ Mz 10 ( ≥ NF); Cegła kratówka ≥ HLz 8 ( ≥ 2DF); Wapienno krzemowa ≥ KS 10 ( ≥ NF); Solid sand-lime brick ≥ KS L 6 ( ≥ 2DF); Perforated sand-lime brick ≥ KS L 6 ( ≥ 12DF); Bloczki z betonu brick ≥ Vbn 10 ( ≥ NF); Beton spieniony ≥ V 2 ( ≥ NF). Mur 4 ) : ETA-08/0190, do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (Zakres temperatury: 50°C2)/80°C3))Pozostałe cegły i pustaki oraz wszelkie dane techniczne na ich temat proszę szukać w ETA-08/0190. Wymiary cegieł [mm] Gęstość[kg/dm 3 ] Min. Wytrzymałość na ściskanie [N/mm 2 ] Obciąż. dopuszczalne Fperm [kN] 5) (na pojedyńczy kołek lub grupę koków) W-UR 8 h ef = 50 to 69 mm /h ef = 70 mm Cegła pełna Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1.8 28 0.71 0.86 36 1.0 1.14 Cegła pełna wapienno-krzemowa KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0.43 0.43 20 0.57 0.71 28 0.86 1.0 Cegła i bloki pełne z betonu Vbn, EN 771-3, DIN 18152 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0.43 0.43 20 0.71 0.71 28 1.0 1.0 Cegła kratówka HLz 6) , EN 771-1, DIN 105-1 e.g. Wienerberger, Schlagmann ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.2 8 0.14 0.21 12 0.21 0.26 20 0.34 0.43 Cegła kratówka POROTON S11-36.5 6) , EN 771-1, Z-17.1-812 ≥ 248 x 365 x 249 ≥ 0.9 6 – 0.57 Cegła kratówka UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 ≥ 10DF (≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0.8 10 – 0.17 12 – 0.21 Cegła pełna wapienno-krzemowa KSL 6) , EN 771-2, DIN 106-1 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.6 10 0.26 0.57 12 0.26 0.71 16 0.34 0.71 ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1.4 10 – 0.26 12 – 0.34 16 – 0.43 Pustak ścienny z betonu lekkiego 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 6) ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0.7 2 – 0.11 4 – 0.26 6 – 0.34 Pustak ścienny z betonu lekkiego Liapor-Super-K 6) , EN 771-3, Z-17.1-501 ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0.8 2 – 0.17 4 – 0.34 Beton spieniony AAC 2 – 0.14 7 – 0.85 Wymiary kołków Średnica kołka [mm] W-UR 8 Długość całkowita l [mm] 60 80 100 120 140 160 Max. grubość elementu mocowanego, h nom = 50 mm 7) / 70 mm t fix [mm] 10 7) / – 30 7) / 10 50 7) / 30 70 7) / 50 90 7) / 70 110 7) / 90 Kołek W-UR 8 z łbem stożkowym, stal galwanizowana Art nr Grot AW ® 30 0912 808 402 0912 808 403 0912 808 404 0912 808 405 0912 808 406 0912 808 407 Kołek W-UR 8 A4 z łbem stożkowym, stal A4 Art nr Grot AW ® 30 0912 808 502 0912 808 503 Na zamówienie Na zamówienie – – Kołek W-UR F 8 nakrętką sześciokątną i wprasowaną podkładką stal galwanizowana Art nr Grot AW ® 25, 10 mm 0912 808 602 0912 808 603 0912 808 604 0912 808 605 – – Kołek W-UR F 8 A4 nakrętką sześciokątną i wprasowaną podkładką Stal A4 Art nr 10 mm 0912 808 702 0912 808 703 Na zamówienie Na zamówienie – – Kołekr W-UR F 8 łeb okrągły, stal galwanizowana Art nr Grot AW ® 30 0912 808 802 0912 808 803 – – – – Kołek W-UR F 8 łeb okrągły, stal A4 Art nr Grot AW ® 30 0912 808 902 0912 808 903 – – – – Kołek W-UR F 8 z gwintem M6 , stal galwanizowana Art nr SW 10 mm 0912 808 202 0912 808 203 – – – – Kołek W-UR F 8 z gwintem M6, stal A4 Art nr SW 10 mm 0912 808 302 0912 808 303 – – – – Kołek W-UR F 8 z gwintem M8, stal galwanizowana Art nr SW 10 mm 0912 808 252 0912 808 253 – – – – Opakowanie [szt.] 50 50 50 50 50 50 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOŁKI DO MOCOWANIA PRZEZ RAMĘ W-UR 8
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw