Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 81 LASEROWE PRZYŻĄDY POMIAROWE Dalmierz laserowy WDM 3-12 Zasięg pomiarowy do 80 m Dokładność pomiarowa + / - 1mm Mocowanie do statywu 1/4” Funkcja Pitagorasa Tak Funkcja minium maximum Tak Funkcja pomiaru zmiennego Tak Art. nr 5709 300 508 Dalmierz laserowy WDM 5-12 Zasięg pomiarowy do 100 m Dokładność pomiarowa + / - 1mm Mocowanie do statywu 1/4” Funkcja Pitagorasa Tak Funkcja minium maximum Tak Funkcja pomiaru zmiennego Tak Funkcja pomiaru kąta Tak Art. nr 5709 300 510 Wykrywacz materiałów MD12 Głębokość wykrywania stali do 12 mm Głębokość wykrywania metali nieżelaznych do 80 mm Głębokość wykrywania przewodów pod napięciem do 50 mm Głębokość wykrywania drewna konstrukcyjnego do 38 mm Art. nr 5709 300 800 Niwelator laserowy RL5 - 14 Zasięg promienia w promieniu 300 m Samopoziomowanie Tak Mocowanie do statywu 5/8” Praca obrotowa Tak Zdalna obsługa pilotem Tak Odbiornik sygnału lasera Tak Art. nr 5709 300 305 Statyw do niwelatora Wysokość regulowana w zakresie od 95 do 269 cm. Gwint przyłączeniowy 5/8” Art. nr 0714 694 303

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw