Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 77 Kamizelka odblaskowa • Zgodna z normą EN 471 • Rozmiar uniwersalny • Możliwość dopasowania dzięki praktycznej zapince • Kolor fluorescencyjny • Taśmy odblaskowe dookoła całej kamizelki Zastosowanie: Roboty drogowe, inspekcje budowlane, prace w kanałach, roboty na kolei, sprzątanie ulic, prace przy wypadkach, załadunek i rozładunek towarów itp. Art. nr 0899 078 002 – kolor żółty Art. nr 0899 078 – kolor pomarańczowy Polar czarny • Materiał zewnętrzny: polar 340g/m2, 100% poliester • Polar zapinany na zamek błyskawiczny aż do góry kołnierza • Wysoki kołnierz • Rękawy zakończone ściągaczem na gumkę • 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym • Dobrze utrzymuje ciepło Art. nr 5359 000 723 – rozmiar M Art. nr 5359 000 724 – rozmiar L Art. nr 5359 000 725 – rozmiar XL Art. nr 5359 000 726 – rozmiar XXL BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Płaszcz przeciwdeszczowy • Wykonany z PCV żółty • Długość 100 cm, zapięcie na suwak kryty plisą • Kaptur z możliwością dopasowania, otwory wentylacyjne pod pachami, dwie kieszenie Art. nr 5997 558 774 – rozmiar M Art. nr 5997 558 775 – rozmiar L Art. nr 5997 558 776 – rozmiar XL Art. nr 5997 558 777 – rozmiar XXL Art. nr 5997 558 778 – rozmiar XXXL Komplet przeciwdeszczowy • Kurtka + spodnie przeciwdeszczeowez PCV • Kurtka na suwak z kryty plisą z napami, kaptur z możliwością dopasowania, otwory wentylacyjne pod pachami, dwie wpuszczane kieszenie. Art. nr 5997 520 875 – rozmiar M Art. nr 5997 520 876 – rozmiar L Art. nr 5997 520 877 – rozmiar XL Art. nr 5997 520 878 – rozmiar XXL Art. nr 5997 520 879 – rozmiar XXXL

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw