Elementy złączne DIN ISO
40 DIN 7991 Âruby z łbem sto˝kowo-płaskim oraz wew. 6-kt. DIN 7991 Uwaga: nie mo˝na przekraczaç obcià˝eƒ okreÊlonych w normie DIN EN ISO 898-1. Dodatkowe 0 przed oznaczeniem klasy wytrzyma- łoÊciowej odnosi si´ tylko do identyfikacji i oznacza- nia Êrub. WłasnoÊci Êrub pozostajà bez zmian. Âruby te na specjalne zapytanie w fabryce mogà byç dostarczane w wersji z pełnym gwintem. Nom.-Ø d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 dk mm 6 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39 b mm* 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 s mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 12 14 k mm 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5 14 *(do długoÊci l = 125 mm) Nominalna Ø d Dłu- goÊç l mm Stal klasa 08.8 ocynk (A2K) Art. nr Pak. szt. Stal klasa 010.9 surowa Art. nr Pak. szt. Stal klasa 010.9 ocynk (A2K) Art. nr Pak. szt. Stal A2 Art. nr Stal A4 Art. nr Pak. szt. Pak. szt. Êruby z łbem sto˝kowo – płaskim oraz wew. 6-kt Stal klasy 08.8 ocynk (A2K) Stal klasy 010.9 surowa Stal klasy 010.9 ocynk (A2K) Stal szlachetna – A2 – nierdzewna Stal szlachetna – A4 – nierdzewna
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw