Program drabin
30 OFERTA DRABIN I RUSZTOWAŃ PROFESJONALNYCH OSPRZĘT DO SKŁADANYCH RUSZTOWAŃ MOBILNYCH Osprzęt do rusztowań mobilnych Składane rusztowanie mobilne BASIC • Do prac na niewielkich wysokościach lub jako wypo- sażenie zestawów rusztowaniowych do prac na dużej wysokości. • Rusztowanie robocze o regulowanej wysokości podestu. • Bardzo prosta obsługa. • Wygodne w transporcie i składowaniu. • Cztery obrotowe rolki jezdne z hamulcem. Maksymalne wysokości zastosowania platformy rusztowania: • Rusztowanie BASIC bez podpór teleskopowych: 0,7 m (drugi szczebel). • Rusztowanie BASIC z podporami teleskopowymi: 1,0 m (trzeci szczebel). • Z barierkami i z podporami teleskopowymi: 1,55 m. Długość m Szerokość cm Wysokość m Nośność kg Masa kg Nr artykułu Ilość 1,60 60 1,70 150 (1 osoba) 20 0962 931 705 1 Stabilizator teleskopo- wy do rusztowania mobilnego BASIC • Rozkładane zabezpieczenie przed wywróceniem rusztowania. • Praktyczne, oszczędzające miejsce na rusztowaniu. • Teleskopowy mechanizm szybko i pewnie dopa- sowuje posadowienie rusztowania do nierównego podłoża. • W dostawie: 4 sztuki Nr art. 0962 931 707 Ilość 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw