Aktualności w sklepach

AKTUALNOŚCI W SKLEPACH Oferta obowiązuje: listopad - grudzień 2021 lub do wyczerpania stanów magazynowych BLISKO. BLIŻEJ. WÜRTH! Doskonale nadaje się do wszystkich precyzyjnych oraz delikatnych zadań wkręcania. Wysmukła rękojeść jest dopasowana do dłoni użytkownika. Obrotowe zamknięcie magazynka podnosi komfort wkręcania wkrętów. Dwukomponentowa rękojeść jest odporna na zabrudzenia oraz uszkodzenia mechaniczne. • Bity są utrzymywane w uchwycie narzędziowym wkrętaka za pomocą silnego magnesu • Bity długośći 28 mm / napęd 6kt. - 4 mm • Długość wkrętaka: 159 mm / w tym część robocza: 45 mm Art. nr 0988 014 999 Wkrętak z magazynkiem i kompletem 12 niezbędnych bitów podwójnych do mechaniki precyzyjnej za szt.: 105,00 MEGA PROMOCJA DOSTĘPNA TYLKO W SKLEPACH

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw